Sauermann - Capteur d'hygrométrie et de température TH110-PNES avec sonde ABS longueur 80 mm - 24283
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543263197
Réf. Sonepar
00923326319
Réf. Fournisseur
24283
Marque
Sauermann
Capteur d'hygrométrie et de température type TH110-PNES. Boîtier ABS V0 IP65, sonde ABS longueur 80 mm montée sous le boîtier. Gamme 5 à 95 %HR et 0 à 50 °C, sortie 4-20 mA et alimentation 16 à 30 Vdc (2 fils passif )
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : 5 à 95 %HR et -20 à +80 °C (modèle déporté)
Passif – 16/30 Vdc - 4-20 mA
Avec afficheur LCD 10 digits
Boîtier avec système de montage simplifié
Les Atouts de la gamme:
Gamme de mesure : 5 à 95 %HR et -20 à +80 °C (modèle déporté)
Passif – 16/30 Vdc - 4-20 mA
Avec afficheur LCD 10 digits
Boîtier avec système de montage simplifié
NoticePDF
Un produit Sauermann
Découvrez toute la gamme Sauermann


