Sauermann - Capteur d'hygrométrie et de température TH210-BODI/300R avec sonde INOX 300mm - 25652
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543263425
Réf. Sonepar
00923326342
Réf. Fournisseur
25652
Marque
Sauermann
Capteur d'hygrométrie et de température TH210-BODI/300-R avec afficheur, boîtier IP65, sonde déportée en inox, 2 sorties analogiques 0-1/5/10V ou 0/4-20mA et 2 sorties relais. Alimentation 24 Vdc/Vac avec isolation galvanique
Les Atouts de la gamme:
Sonde déportée en inox longueur 150 mm, câble longueur 2 m
Avec afficheur LCD 19 digits 2 lignes
Sortie 0-5/10 V ou 0/4-20 mA
Indicateur de tendance
Les Atouts de la gamme:
Sonde déportée en inox longueur 150 mm, câble longueur 2 m
Avec afficheur LCD 19 digits 2 lignes
Sortie 0-5/10 V ou 0/4-20 mA
Indicateur de tendance
Un produit Sauermann
Découvrez toute la gamme Sauermann