Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sauermann - Capteur d'hygrométrie et de température TH210-BODP150-R avec sonde déportée - 25649

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543260325

Réf. Sonepar

00923326032

Réf. Fournisseur

25649

Marque

Sauermann

Capteur d'hygrométrie et de température type TH210-BODP/150-R Boîtier IP65 afficheur 2 lignes, indicateur de tendance, sonde déportée en polycarbonate avec filtre inox longueur 150 mm et câble longueur 2 m Gamme 5 à 95 %HR et -20 à 80 °C

Les Atouts de l'article:

Le TH 210-R Kimo mesure l’humidité et la température de 0 à 100 %HR et -20 à +80 °C.

Les Atouts de la gamme:

Sonde déportée en inox longueur 150 mm, câble longueur 2 m
Avec afficheur LCD 19 digits 2 lignes
Sortie 0-5/10 V ou 0/4-20 mA
Indicateur de tendance

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann