🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Sauermann - Capteur transmetteur de pression multifonction Si-C320-D-1000 - 27946

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543260356

Réf. Sonepar

00923326035

Réf. Fournisseur

27946

Marque

Sauermann

Capteur transmetteur multifonction Si-C320-D-1000 avec écran tactile et module de pression différentielle intégré (de -1000 à 1000 Pa) Boîtier IP66, alimentation 24 Vac/24 Vdc Livré avec certificat d'ajustage et support de fixation mural

Les Atouts de l'article:

Avec son capteur de pression intégré, le capteur multifonction évolutif Si-C320 est destiné aux environnements contrôlés et aux applications industriels CVC. Il fournit des mesures fiables et permet de se conformer aux règlementations les plus strictes.

Les Atouts de la gamme:

Le boîtier des Si-C320 est étanche et résistant à l'H2O2 vaporisé. Doté d'un écran tactile couleur, il permet une visualisation complète et un contrôle avancé des paramètres. Les données enregistrées peuvent être téléchargées via l’app Sauermann Control.
Capteur-transmetteur multifonction avec écran tactile et module de pression différentielle (-250 à 250 Pa / -1.0 à 1.0 inH2 O).
Appareil multifonction pour applications VAC et QAI
4 sorties analogiques et 1 interface RS-485.

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann