Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sauermann - Détecteur E.P.I de CO ambiant avec afficheur et alarme visuelle et sonore - 27492

CopieCopie
Sauermann - Détecteur E.P.I de CO ambiant avec afficheur et alarme visuelle et sonore

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543259510

Réf. Sonepar

00923325951

Réf. Fournisseur

27492

Marque

Sauermann

Détecteur portable de CO ambiant SGTP-CO Echelle 0- 500 ppm, résolution 1ppm IP67 Agrément ATEX

Les Atouts de l'article:

Le SGTP-CO est un détecteur portable EPI conçu pour détecter la présence de monoxyde de carbone (CO) dans l'air, et alerter l’utilisateur en cas de concentration potentiellement dangereuse par une alarme lumineuse, sonore, et vibrante

Les Atouts de la gamme:

Plage de mesure de 0 à 500 ppm ET résolution à 1 ppm
Alarmes visuelles (LED), vibrantes et sonores. Seuils d'alarme réglables par l'utilisateur
Journal des 30 derniers événements
Compact (54x91x32 mm) & léger (93 g)

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann