Sauermann - Kit OMEGA PACK OP-20 - Pompe bi-bloc carénée - 230V CE - OP20CE04UN23

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur d’élévation max. - 10 m

  • volume du conteneur - 0 l

  • volume refoulé max. - 20 l/h

  • raccordement électrique - autre

  • largeur - 210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543259978

Réf. Sonepar

00923325997

Réf. Fournisseur

OP20CE04UN23

Marque

Sauermann

hauteur d’élévation max.:

10 m

volume du conteneur:

0 l

volume refoulé max.:

20 l/h

raccordement électrique:

autre

largeur:

210 mm

profondeur:

61 mm

émission du bruit:

22 dB(A)

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

FRANCE

Kit complet pour installation sous un climatiseur mural - Coloris RAL9003 blanc - Débit max 20l/h - Dispositif anti siphon pré installé

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann