Sauermann - Module de pression MPR-2500 ±2500Pa compatible MP 210 et AMI 310 - 24783
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543261971
Réf. Sonepar
00923326197
Réf. Fournisseur
24783
Marque
Sauermann
Module de pression type MPR-2500, avec 1 voie thermocouple K/J/T/N (-2500 à +2500 Pa, -200 à +1300 °C) Avec système de reconnaissance SMART-2014 Livré avec certificat d'ajustage pour les appareils MP 210 et AMI 310
Les Atouts de l'article:
Les modules de mesure de pression Kimo intègrent deux entrées pression et une entrée thermocouple.
Les Atouts de la gamme:
Module pression / température pour portables MP 210 et AMI 310
Pa, mmH2 O, In WG, mbar, hPa, mmHg, daPa, kPa
De 0 à ±500 Pa. De 2 à 28 m/s (suivant le coefficient de l'élément déprimogène connecté à l'appareil)
Surpression admissible : 250 mbar
Les Atouts de l'article:
Les modules de mesure de pression Kimo intègrent deux entrées pression et une entrée thermocouple.
Les Atouts de la gamme:
Module pression / température pour portables MP 210 et AMI 310
Pa, mmH2 O, In WG, mbar, hPa, mmHg, daPa, kPa
De 0 à ±500 Pa. De 2 à 28 m/s (suivant le coefficient de l'élément déprimogène connecté à l'appareil)
Surpression admissible : 250 mbar
Un produit Sauermann
Découvrez toute la gamme Sauermann