Sauermann - Pompe SI30CE01UN23 de type Mini avec moteur Piston - SI30CE01UN23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec flotteur interne
hauteur d’élévation max. - 10 m
volume refoulé max. - 20 l/h
hauteur d’aspiration max. - 3 m
puissance électrique du moteur (P1) - 14 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543244271
Réf. Sonepar
00923324427
Réf. Fournisseur
SI30CE01UN23
Marque
Sauermann
modèle:
avec flotteur interne
hauteur d’élévation max.:
10 m
volume refoulé max.:
20 l/h
hauteur d’aspiration max.:
3 m
puissance électrique du moteur (P1):
14 W
tuyau d’évacuation compris:
Oui
largeur:
43.5 mm
hauteur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Puissante, la Si-30 convient à tout climatiseur jusqu’à 20 kW. Spécifiquement conçue pour le relevage des condensats, son cœur de pompe résiste à tout type d’environnement. Respectueuse du confort des utilisateurs, la Si-30 reste silencieuse, quel que soit le volume de condensats à évacuer.
Les Atouts de la gamme:
Résistance dans tout type d’environnement
Grande fiabilité
Anti-siphon : prolonge la durée de vie de la pompe
Fonctionnement silencieux : 20 dBA


