Sauermann - Sonde de température contact Pt100 KIRV-320 pour KISTOCK KT 320 et KT TrackLog - 25349
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543262152
Réf. Sonepar
00923326215
Réf. Fournisseur
25349
Marque
Sauermann
Sonde de température de contact auto-agrippante Pt100 filaire type KIRV-320, longueur 200 mm, sortie sur câble PVC longueur 2 m, avec connecteur Mini-Din (-20 +90 °C) pour KISTOCK KT 320 et KT TrackLog
Les Atouts de l'article:
Sondes de température Pt100 avec Velcro®
Les Atouts de la gamme:
Sortie sur câble PVC de longueur 2m
Dimensions du plongeur Ø4.5 x 150 mm
Longueur Velcro® : 350 mm
Élément sensible Pt100 : de -20 à +90 °C
Les Atouts de l'article:
Sondes de température Pt100 avec Velcro®
Les Atouts de la gamme:
Sortie sur câble PVC de longueur 2m
Dimensions du plongeur Ø4.5 x 150 mm
Longueur Velcro® : 350 mm
Élément sensible Pt100 : de -20 à +90 °C
Un produit Sauermann
Découvrez toute la gamme Sauermann


