Sauermann - Sonde de température et d'hygrométrie KITHA en ABS pour KT320 et KT TRACKLOG - 25265
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543262114
Réf. Sonepar
00923326211
Réf. Fournisseur
25265
Marque
Sauermann
Sonde de température et d'hygrométrie intelligente ambiante type KITHA (5 à 95 %HR et -20 à +70°C) Corps de sonde en ABS longueur 95 mm avec filtre inox pour KISTOCK KT320 et KT TRACKLOG
Les Atouts de l'article:
Sonde d'hygrométrie et de température interchangeable ambiante
Les Atouts de la gamme:
Sonde d'hygrométrie et de température interchangeable déportée
Corps de sonde en ABS, longueur 130 mm avec filtre inox, câble PVC longueur 2 m avec connecteur mini-Din
Hygrométrie (capacitif) : de 0 à 100 % HR
Température (CTN) : de 0 à 50 °C
Les Atouts de l'article:
Sonde d'hygrométrie et de température interchangeable ambiante
Les Atouts de la gamme:
Sonde d'hygrométrie et de température interchangeable déportée
Corps de sonde en ABS, longueur 130 mm avec filtre inox, câble PVC longueur 2 m avec connecteur mini-Din
Hygrométrie (capacitif) : de 0 à 100 % HR
Température (CTN) : de 0 à 50 °C
Un produit Sauermann
Découvrez toute la gamme Sauermann