🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Sauermann - Sonde de température et d'hygrométrie KITHP-130 en ABS pour KT320 et KT TRACKLOG - 25266

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543262121

Réf. Sonepar

00923326212

Réf. Fournisseur

25266

Marque

Sauermann

Sonde de température et d'hygrométrie intelligente déportée type KITHP-130 (5 à 95 %HR et -20 à +70°C) Corps de sonde en ABS longueur 130 mm avec filtre inox, câble PVC longueur 2 m avec connecteur Mini-Din pour KISTOCK KT320 et KT TRACKLOG

Les Atouts de l'article:

Sonde d'hygrométrie et de température interchangeable déportée

Les Atouts de la gamme:

Sonde d'hygrométrie et de température interchangeable déportée
Corps de sonde en ABS, longueur 130 mm avec filtre inox, câble PVC longueur 2 m avec connecteur mini-Din
Hygrométrie (capacitif) : de 0 à 100 % HR
Température (CTN) : de 0 à 50 °C

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann