Sauermann - Sonde de température Pt 100 d'immersion IP65 KIRGA-50 pour KT320 et KT TrackLog - 25257
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543262107
Réf. Sonepar
00923326210
Réf. Fournisseur
25257
Marque
Sauermann
Sonde de température intelligente Pt 100, classe A d'Immersion "IP 65" type KIRGA-50, plongeur inox longueur 50 mm, diamètre 6 mm Sortie sur câble PVC longueur 2 m avec connecteur Mini-Din (-40 +120 °C) pour Kistock KT320 et KT TrackLog
Les Atouts de l'article:
Sondes de température Pt100, sonde d'immersion IP65
Les Atouts de la gamme:
Sortie sur câble PVC de longueur 2m
Dimensions du plongeur Ø4.5 x 150 mm
Longueur Velcro® : 350 mm
Élément sensible Pt100 : de -20 à +90 °C
Les Atouts de l'article:
Sondes de température Pt100, sonde d'immersion IP65
Les Atouts de la gamme:
Sortie sur câble PVC de longueur 2m
Dimensions du plongeur Ø4.5 x 150 mm
Longueur Velcro® : 350 mm
Élément sensible Pt100 : de -20 à +90 °C
Un produit Sauermann
Découvrez toute la gamme Sauermann


