Sauermann - Sonde thermocouple K d'ambiance SAK-150 Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec poignée - 24646
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543259572
Réf. Sonepar
00923325957
Réf. Fournisseur
24646
Marque
Sauermann
Sonde thermocouple K d'ambiance type SAK-150 (-40 à +250 °C) Plongeur inox ajouré Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec poignée, câble spiralé et connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 50 sec)
Les Atouts de l'article:
Sonde d’ambiance avec poignée et câble spiralé (Tc K).
Les Atouts de la gamme:
Longueur plongeur : 150 mm
Diamètre plongeur : 4.5 mm
De -40 à +250 °C
Avec élément sensible selon norme IEC 60584-1, 2 et 3
Les Atouts de l'article:
Sonde d’ambiance avec poignée et câble spiralé (Tc K).
Les Atouts de la gamme:
Longueur plongeur : 150 mm
Diamètre plongeur : 4.5 mm
De -40 à +250 °C
Avec élément sensible selon norme IEC 60584-1, 2 et 3
Un produit Sauermann
Découvrez toute la gamme Sauermann


