Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sauermann - Sonde thermocouple K de contact par lamelle SCLK-150 Ø 6mm et longueur 150mm - 24648

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261810

Réf. Sonepar

00923326181

Réf. Fournisseur

24648

Marque

Sauermann

Sonde thermocouple K de contact par lamelle type SCLK-150 (-40 à +250 °C) Lamelle Ø 15 mm, plongeur inox Ø 6 mm, longueur 150 mm avec poignée, câble spiralé, connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 5 sec)

Les Atouts de l'article:

Sonde de contact par lamelle coudée à 90° avec poignée et câble spiralé (Tc K).

Les Atouts de la gamme:

Longueur plongeur : 150 mm
Diamètre plongeur : 15 mm
De -40 à +250 °C

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann