Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sauermann - Thermo-Anémomètre LV111S avec hélice ø14mm - 24724

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543259220

Réf. Sonepar

00923325922

Réf. Fournisseur

24724

Marque

Sauermann

Thermo-Anémomètre à hélice Ø 14 mm avec sonde déportée à hélice Ø 14 mm, câble long 2 m, (0,8 à 25 m/s et 0 à +50°C) Afficheur 2 lignes Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage

Les Atouts de la gamme:

Gamme de mesure : Vitesse d’air : 0,3 à 35 m/s, débit : 0 à 99 999 m3/h, et température : 0 à +50 °C
Moyenne automatique
Choix des unités
Calcul de débit

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann