Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sauermann - Thermomètre Infrarouge à double visée laser KIRAY 100 échelle de -50 à +800 °C - 21664

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543261513

Réf. Sonepar

00923326151

Réf. Fournisseur

21664

Marque

Sauermann

Thermomètre Infrarouge à double visée laser type KIRAY 100 Plage de mesure : -50 à +800 °C D:S = 20:1 Afficheur rétro-éclairé, alarme sonore haute et basse, émissivité réglable Livré avec housse de transport et notice d'utilisation

Les Atouts de l'article:

Un thermomètre infrarouge mesure les températures de surface d'objets brûlants dangereux ou difficiles d'accès. Le KIRAY100 à double visée laser est idéal pour diagnostiquer, inspecter et vérifier toute température « sans contact ».

Les Atouts de la gamme:

Gamme de mesure de -50 à +800 °C
Réponse spectrale : 8-14 µm
Optique : 20:1
Double visée laser : longueur d’onde de 630 nm à 670 nm

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann