Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sauermann - Tube de Pitot TPL-06-300-T longueur 300mm, ø6mm avec thermocouple K intégrée - 12986

CopieCopie
Sauermann - Tube de Pitot TPL-06-300-T longueur 300mm, ø6mm avec thermocouple K intégrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700543263081

Réf. Sonepar

00923326308

Réf. Fournisseur

12986

Marque

Sauermann

Tube de Pitot TPL-06-300-T de type L, modèle NPL, réalisé suivant norme AFNOR NFX10-112. Corps en inox, longueur 300 mm, diamètre 6 mm, à tête ellipsoïdale avec sonde thermocouple K intégrée. Livré avec câble de raccordement type K

Les Atouts de la gamme:

Longueur des tubes de Pitot type S Ø 8 mm : 1500 mm
Mesure de la pression dynamique d’un fluide en mouvement dans un conduit, et détermination de sa vitesse en m/s et de son débit en m3/h
Parfaits pour les applications de génie climatique, ventilation, dépoussiérage et transport pneumatique
Gamme de mesure : 0 à 100 m/s, gamme de température : 0 à +1000 °C

Un produit Sauermann

Découvrez toute la gamme Sauermann