Sauermann - Tube de Pitot TPL-06-500-T longueur 500mm, ø6mm avec thermocouple K intégrée - 12987
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543263098
Réf. Sonepar
00923326309
Réf. Fournisseur
12987
Marque
Sauermann
Tube de Pitot TPL-06-500-T de type L, modèle NPL, réalisé suivant norme AFNOR NFX10-112. Corps en inox, longueur 500mm, diamètre 6mm, à tête ellipsoïdale avec sonde thermocouple K intégrée. Livré avec câble de raccordement type K
Les Atouts de la gamme:
Longueur des tubes de Pitot type S Ø 8 mm : 1500 mm
Mesure de la pression dynamique d’un fluide en mouvement dans un conduit, et détermination de sa vitesse en m/s et de son débit en m3/h
Parfaits pour les applications de génie climatique, ventilation, dépoussiérage et transport pneumatique
Gamme de mesure : 0 à 100 m/s, gamme de température : 0 à +1000 °C
Les Atouts de la gamme:
Longueur des tubes de Pitot type S Ø 8 mm : 1500 mm
Mesure de la pression dynamique d’un fluide en mouvement dans un conduit, et détermination de sa vitesse en m/s et de son débit en m3/h
Parfaits pour les applications de génie climatique, ventilation, dépoussiérage et transport pneumatique
Gamme de mesure : 0 à 100 m/s, gamme de température : 0 à +1000 °C
Un produit Sauermann
Découvrez toute la gamme Sauermann


