Schneider Electric - 1 FUSIBLE CF INT / EXT 24 KV 10 A - 51108816M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 24000 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480675720
Réf. Sonepar
01887067572
Réf. Fournisseur
51108816M0
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
24000 V
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


