Non retournable

Schneider Electric - 3-phase stepper motor - 1.70 Nm - shaft Ø8 mm - L=79 mm - without brake - wire - BRS368H130AAA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - 3-phase stepper motor - 1.70 Nm - shaft Ø8 mm - L=79 mm - without brake - wire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur pas à pas

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485149431

Réf. Sonepar

01887514943

Réf. Fournisseur

BRS368H130AAA

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur pas à pas

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0.26 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

3000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

2.25 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de pôles:

0

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

couple de rotation nominal:

6.78 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec protection contre la condensation:

Non

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...40 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Moteur pas à pas - 3 phases - Bride 57mm - longeur de moteur 42mm - 34Vac - 48Vdc - arbre lisse diam. 8mm IP41 - rond de centrage 38mm - sans codeur - sans frein - extrémité à fils libres - sans deuxième bout d'arbre

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Lexium SD3, une offre de moteurs pas à pas pour la commande de mouvement. Moteur pas à pas 6 pôles, arbre lisse 8mm, collier de centrage 38mm, sans frein ni deuxième extrémité d'arbre. Moteur pas à pas triphasé, courant nominal de 5,8 A, vitesse de 3 000 tr/min et tension d'alimentation de 34VCC, 48VCC. Il est équipé de fils volants pour le raccordement électrique. Arbre de 8mm (diamètre) x 21mm (longueur). Durée de vie d'environ 20000h (roulement). Produit classé IP41 et IP56. Dimensions 79mm (longueur), collier de centrage 1,6mm (profondeur) x 38mm (diamètre), fixation de 66,6mm. Poidse 2 kg. Adapté aux applications impression, papier, emballage, manutention, étiquetage, industrie textile, agroalimentaire. Il est conforme aux normes EN 50347 et IEC 60072-1. Ce moteur pas à pas est compatible avec les variateurs de moteur SD3 du Lexium. Montage à bride de 57,2mm, refroidissement par convection naturelle. Dispose de 4 trous de fixation diamètre 5,2mm. Le SD3 est un variateur moteur pas à pas universel. Le pack est prêt à l'emploi en très peu de temps. Lexium SD3, triphasée jusqu'à 19,7 Nm, précis et à fort couple à basse vitesses



Quelques mots du fabricant :

  • Vraiment simple
  • Extrêmement compact
  • Flexibilité élevée
  • Sécurité intégrée
  • Plug-and-play pour une automatisation facile
  • Refroidissement par convection naturelle

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric