Non retournable

Schneider Electric - 3-phase stepper motor - 4.52Nm - shaft Ø 9.5mm - L=98 mm - w/o brake - term box - BRS39AW260ABA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - 3-phase stepper motor - 4.52Nm - shaft Ø 9.5mm - L=98 mm - w/o brake - term box

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 1500 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485152783

Réf. Sonepar

01887001827

Réf. Fournisseur

BRS39AW260ABA

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0.26 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

1500 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

2.6 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de pôles:

0

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

couple de rotation nominal:

0.9 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec protection contre la condensation:

Non

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...40 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Moteur pas à pas - 3 phases - Bride 85mm - longeur de moteur 98mm - 230Vac - 325Vdc - arbre lisse diam. 9,5mm IP41 - rond de centrage 60mm - sans codeur - sans frein - bornier - sans deuxième bout d'arbre

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric