Schneider Electric - 4 entrées analogiques-0 à 24 mA ou 0 à 10V-bornier à vis - XPSMCMAI0400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
évaluation des entrées - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481987044
Réf. Sonepar
01887198704
Réf. Fournisseur
XPSMCMAI0400
Marque
Schneider Electric
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
évaluation des entrées:
autre
modèle:
appareil d'extension
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Oui
avec boucle de retour:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
108 mm
profondeur:
114.5 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V
consommation d'énergie:
1.1 W
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
Les Atouts de l'article:
Ce module d'extension d'E/S sécurisées Modicon MCM dispose de 4 entrées analogiques configurables (0 à 20mA /0 à 10V, sélectionnables via le logiciel configurable SoSafe) et est équipé de bornes à vis-étrier imperdables. Il est conçu pour surveiller à distance vos E/S sécurisées. Il est équipé de bornes à vis-étrier et d'un bornier amovible pour le raccordement électrique. Son indice de protection est IP20. Ce module d'E/S sécurisé comprend des filtres et des délais configurables pour chaque entrée. Les LED sur sa face avant affichent l'état (alimentation, fonctionnement, erreurs internes ou externes, état des entrées). Ce module d'E/S sécurisé est connecté au contrôleur de sécurité via le connecteur d'extension. Il pèse 0,16kg. Son boîtier est rouge. Il est alimenté avec 24VDC. Il est idéal pour surveiller les fonctions de sécurité telles que l'arrêt d'urgence, la surveillance des protecteurs, la protection périmétrique, la surveillance de position, la surveillance de la vitesse et l'autorisation des mouvements. Ce module d'E/S sécurisé est certifié par RCM, CULus et TÜV. Il peut atteindre des niveaux de sécurité tels que la catégorie 4 conforme à EN/ISO 13849-1, PLe conforme à EN/ISO 13849-1, Type 4 conforme à EN/IEC 61496-1 et SILCL3 (IEC 62061). Ce module d'E/S sécurisé peut uniquement être configuré avec un processeur de contrôle de sécurité XPSMCMC10804 ou XPSMCMC10804G. Les accessoires compatibles sont une carte mémoire et le connecteur. Le module s'installe sur un rail DIN Omega 35mm conforme à la norme EN 50022. Le système offre flexibilité et évolutivité à partir de 8 entrées, 2 sorties doubles/4 monovoies jusqu'à 128 entrées, 16 sorties doubles/32 monovoies, jusqu'à 32 ou 48 sorties d'état de diagnostic. Les systèmes Modicon MCM surveillent plusieurs fonctions de sécurité d'une machine afin de minimiser le risque d'accès pour les personnes.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


