Schneider Electric - Accessoire NMC, USB vers Contact Sec, fournit une entrée et deux sorties. - AP9811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304751120
Réf. Sonepar
01887751120
Réf. Fournisseur
AP9811
Marque
Schneider Electric
Les Atouts de l'article:
L’accessoire USB vers contact sec fournit une interface matérielle entre l’installation protégée et la carte de gestion réseau NMC3. L'accessoire USB vers contact sec comprend Une entrée (appelée Input Contact) pour un dispositif de contact sec, normalement ouverte (NO) ou normalement fermée (NC). Sorties de deux relais de forme C (SPDT) (étiquetés Sortie de relais 1 2). L’accessoire USB vers contact sec fournit une interface matérielle entre l’installation protégée et la carte de gestion réseau NMC3. L’interface utilisateur Web de la carte de gestion réseau vous permet de spécifier les alarmes qui entraîneront un changement d’état de chaque sortie de relais. Vous définissez également les actions qui se produiront sur l'hôte en raison d'un changement d'état de votre périphérique d'entrée.
Quelques mots du fabricant :
- Connect the host device of a Network Management Card 3 with peripheral devices
- The USB to Dry Contact Accessory connects to the USB port on your NMC.
- Through the NMC Web UI, specify which alarms will cause a change in the state of each relay output.
- Set the actions that will occur at the host due to a change in state of your input device.

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


