🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - AccuSine PCSN 30A 380-415V Ph+N IP00 - PCSN030Y4CH00

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - AccuSine PCSN 30A 380-415V Ph+N IP00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 208...415 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 30 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489603519

Réf. Sonepar

01887960351

Réf. Fournisseur

PCSN030Y4CH00

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

208...415 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

30 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

30 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:

30 A

abaissement de la puissance réactive:

10...21 kvar

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

largeur:

440 mm

profondeur:

265 mm

hauteur:

960 mm

AccuSine PCSN 30A 380-415V Ph+N IP00

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric