Schneider Electric - AccuSine PCSN 30A 380-415V Ph+N IP20 - PCSN030Y4W20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 208...415 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 30 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489603564
Réf. Sonepar
01887960356
Réf. Fournisseur
PCSN030Y4W20
Marque
Schneider Electric
application:
qualité du réseau
tension d’alimentation:
208...415 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de phases:
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
30 A
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
30 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:
30 A
abaissement de la consommation d'énergie:
0...0 %
abaissement de la puissance apparente:
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive:
21.6...21.6 kvar
abaissement de la tension du secteur:
0 V
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
avec interface de communication Ethernet:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
largeur:
440 mm
profondeur:
264 mm
hauteur:
960 mm
pays de fabrication:
INDE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


