Schneider Electric - AccuSine PCSN 60A 380-415V Ph+N IP00 - PCSN060Y4CH00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 208...415 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 60 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489603533
Réf. Sonepar
01887960353
Réf. Fournisseur
PCSN060Y4CH00
Marque
Schneider Electric
application:
qualité du réseau
tension d’alimentation:
208...415 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de phases:
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
60 A
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
60 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 400 V:
60 A
abaissement de la puissance réactive:
21...43 kvar
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
avec interface de communication Ethernet:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
largeur:
440 mm
profondeur:
265 mm
hauteur:
960 mm
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


