Schneider Electric - Accusine TI de courant ouvert rectangulaire -5000A/5A - PCSPCTFCL50005R411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 5000 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
puissance apparente nominale secondaire - 45 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480892103
Réf. Sonepar
01887089210
Réf. Fournisseur
PCSPCTFCL50005R411
Marque
Schneider Electric
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
5000 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
puissance apparente nominale secondaire:
45 VA
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


