Schneider Electric - Actassi - 2 Support dalle pr rehausse L8 - NSYAEBP2FS8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - acier
largeur - 800 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480176210
Réf. Sonepar
00020017649
Réf. Fournisseur
NSYAEBP2FS8
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
capacité de charge max.:
1000 kg
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7030
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


