Schneider Electric - Actassi - Anneau organisation verticale 2U - VDIM189412

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480542572

Réf. Sonepar

01887054257

Réf. Fournisseur

VDIM189412

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

gris

numéro RAL:

7016

largeur:

100 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

40 mm

longueur:

110 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Actassi - Anneau organisation de cable verticale tailee 2U pour instalaltion en bord de baie 19 pouces

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric