🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Actassi - anneau vertical d'organisation pour panneau 800 x 800 mm - VDIM189112

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485123066

Réf. Sonepar

01887512315

Réf. Fournisseur

VDIM189112

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

gris

numéro RAL:

7016

largeur:

100 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

40 mm

longueur:

110 mm

Actassi - anneau vertical d'organisation pour panneau 800 x 800 mm

Les Atouts de l'article:

Cet anneau horizontal permet la gestion verticale des cordons de brassage. Il s'agit d'un anneau vertical d'une hauteur de 1U. Il est adapté aux crémaillères 800x800mm. Il peut être fixé de chaque côté de n’importe quel panneau de système de fixation rapide ou panneau de guidage. Elle permet une capacité jusqu'à 48 cordons.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric