Schneider Electric - Actassi - bloc distribution - Bague de verrouillage - prise - étiquette picto - VDI9873

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - droit
type de connecteur - 2x RJ45
catégorie - 5E
modèle - prise/jack
type de fixation - vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3596870302766
Réf. Sonepar
01887030290
Réf. Fournisseur
VDI9873
Marque
Schneider Electric
type de construction:
droit
type de connecteur:
2x RJ45
catégorie:
5E
modèle:
prise/jack
type de fixation:
vis
blindé:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


