Schneider Electric - Actassi - câble optique FL-C - OM3 - 12 FO - LT - D - vert - au mètre linéaire - VDICD52312L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi - câble optique FL-C - OM3 - 12 FO - LT - D - vert - au mètre linéaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481319449

Réf. Sonepar

01887131944

Réf. Fournisseur

VDICD52312L

Marque

Schneider Electric

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

12

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

vert

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

diamètre externe approx.:

7.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

75 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

1.5 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

55 kg/km

armature/ferraillage:

sans

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-25:

sans

maintien de fonction selon EN 50200:

sans

Actassi - câble optique FL-C - OM3 - 12 FO - LT - vert - Euroclasse D - unité au mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 1 pour un mètre, 2 100 pour une couronne

Les Atouts de l'article:

Ces câbles compacts et universels conviennent aux installations intérieures et spécifiques extérieures. Il est doté d'une gaine externe verte à faible teneur en fumée et sans halogène (LSZH), résistante aux UV, diélectrique, à haute résistance à la traction, ignifuge contre les rongeurs et étanche longitudinalement. Cette construction de câble à tube libre rempli de gel avec revêtement de 250µm est disponible en structure unitube pour 12 fibres. Il est ignifugé selon IEC 60 332-1, EN 50 265 2.1, NF C 32 070 2.1 (Catégorie C2), Euroclass DCA s2 d2 a2. Il est conforme à OM3 50/125 avec ITU G.651, IEC 60793-2-10 Type A1a.2 et ISO/IEC 1180-2011 Ed2.2. Les performances de ce câble sont conformes à OM3 50/125 avec ITU G.651, IEC 60793-2-10 Type A1a.2 et ISO/IEC 11801- 2011 Ed2.2 OM3. Il est utilisé pour les dorsales fibre optique à haute transmission de données pour les bâtiments et les campus. Il convient à l'installation de terminaisons d'épissure avec des tresses par fusion ou par épissures mécaniques.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric