Schneider Electric - Actassi - câble optique FL-C - OS2 - 12 FO - LT - D - vert - au mètre linéaire - VDICD52512L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 12
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3606481319500
Réf. Sonepar
01887131950
Réf. Fournisseur
VDICD52512L
Marque
Schneider Electric
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
12
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
12
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
vert
serre cable:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
câble radial avec blocage d'eau:
Non
câble sans métal:
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
résistant aux produits chimiques:
Non
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
diamètre externe approx.:
6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
60 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
1.5 kN
Convient pour une installation dans le sol:
Non
insufflable:
Non
géométrie du câble:
rond
poids:
40 kg/km
armature/ferraillage:
sans
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-23:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-25:
sans
maintien de fonction selon EN 50200:
sans
Les Atouts de l'article:
Ce câble de 12 fibres optique en structure libre (loose tube) est un câble compact et universel qui convient aux installations intérieures et aux installations extérieures spécifiques. Il est doté d'une gaine extérieure verte à faible dégagement de fumée et sans halogène (LSZH), résistante aux UV, diélectrique, à haute résistance à la traction, résistant aux rongeurs et étanche dans le sens de la longueur. Il s'agit d'un câble à structure libre rempli de gel avec un revêtement de 250 µm, disponible en structure unitube pour 12 fibres. Il est ignifugé conformément à la norme EN 50575 et à la nouvelle réglementation de la Commission européenne sur les produits de construction (CPR) Euroclasse Dca. Sa performance optique monomode OS2 9/125 microns est conforme aux normes ITU G.652.D, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ISO/IEC 11801 - 2011 Ed2.2 OS2. Les caractéristiques mécaniques du câble ont été testées conformément à la norme IEC 60794-1. Il est utilisé pour les infrastructures réseaux en fibre optique à très haut débit pour les bâtiments et les campus et convient pour les terminaisons d'épissures - installation avec des pigtails par fusion ou épissures mécaniques. La longueur du câble est de 2 100 mètres par bobine.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


