fin de vie

Schneider Electric - Actassi - cable optique FL-C - OS2 - 24 FO - TB - D - vert - au metre lineaire - VDICD42524T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi - cable optique FL-C - OS2 - 24 FO - TB - D - vert - au metre lineaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481319760

Réf. Sonepar

01887131976

Réf. Fournisseur

VDICD42524T

Marque

Schneider Electric

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

24

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

24

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

vert

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

diamètre externe approx.:

8.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

88 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Actassi - câble optique FL-C - OS2 - 24 FO - TB - vert - Euroclasse D - unité au mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 1 pour un mètre, 525 pour une couronne

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric