Schneider Electric - Actassi - câble optique FL-C - OS2 - 6 FO - TB - D - vert - au mètre linéaire - VDICD52506T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi - câble optique FL-C - OS2 - 6 FO - TB - D - vert - au mètre linéaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 6

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481319616

Réf. Sonepar

01887131961

Réf. Fournisseur

VDICD52506T

Marque

Schneider Electric

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

6

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

6

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

vert

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

diamètre externe approx.:

5.1 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

51 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.8 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

28 kg/km

armature/ferraillage:

sans

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-25:

sans

maintien de fonction selon EN 50200:

sans

Actassi - câble optique FL-C - OS2 - 6 FO - TB - vert - Euroclasse D - unité au mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 1 pour un mètre, 2 100 pour une couronne

Les Atouts de l'article:

Ce câble 6 fibres optique à structure serrée est un câble compact et universel qui convient aux installations intérieures et extérieures spécifiques. Il est doté d'une gaine extérieure verte à faible dégagement de fumée et sans halogène (LSZH), résistante aux UV, diélectrique, à haute résistance à la traction, résistant aux rongeurs et étanche dans le sens de la longueur. Il s'agit d'un câble à structure serrée sans gel avec un revêtement de 900 µm. Il est ignifugé conformément à la norme EN 50575 et à la nouvelle réglementation de la Commission européenne sur les produits de construction (CPR) Euroclasse Dca. Sa performance optique monomode OS2 9/125 microns est conforme aux normes ITU G.652.D, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ISO/IEC 11801 - 2011 Ed2.2 OS2. Les caractéristiques mécaniques du câble ont été testées conformément à la norme IEC 60794-1. Il est utilisé pour les infrastructure réseaux en fibre optique à très haut débit pour les bâtiments et les campus, notamment pour les câbles horizontaux de fibre optique jusqu'au bureau (Fiber To the Desk = FTTD). Convient pour une terminaison directe avec des connecteurs polymérisés à froid et/ou à chaud. La longueur du câble est de 2 100 mètres par bobine.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric