Non retournable

Schneider Electric - Actassi Coffret mural OPB 21U L600 P600 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035 - NSYOPB21U6F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - frontal

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - sans

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 21

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480287718

Réf. Sonepar

00020028771

Réf. Fournisseur

NSYOPB21U6F

Marque

Schneider Electric

niveau de montage:

frontal

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

21

largeur:

600 mm

hauteur:

1050 mm

type d'aération:

sans

profondeur:

600 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

50 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

gris

pays de fabrication:

ROUMANIE

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Actassi Coffret mural - OPB 21U L600mmxP600mm - châssis fixe 19P - porte vitrée - gris clair (RAL 7035) - application : câblage

Les Atouts de l'article:

Le coffret se compose d'un corps, de 2 panneaux latéraux pivotants et amovibles, de montants fixes de 19 pouces et d'une porte vitré avec système de verrouillage 1 point (clé: 333).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric