Schneider Electric - Actassi - cordon CL-MNC F/UTP 4 paires cat. 6 LSZH - 5 mètres - blanc - ACTPC6FULS50WE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
type de câble - F/UTP
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481052704
Réf. Sonepar
01887105195
Réf. Fournisseur
ACTPC6FULS50WE
Marque
Schneider Electric
catégorie:
6
type de câble:
F/UTP
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
blanc
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


