Schneider Electric - Actassi FL-C - jarretière - OM4 - 50/125µm - conn. LCd-LCd - sans halogène - 5m - ACTFP2L1M45M50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM4
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 5 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481214423
Réf. Sonepar
01887121442
Réf. Fournisseur
ACTFP2L1M45M50
Marque
Schneider Electric
catégorie:
OM4
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
violet
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3.4 mm
douille de protection contre le ployage:
injecté

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


