Schneider Electric - Actassi FL-C - jarretière - OS1/OS2 - 9/125µm - conn. LCd-LCd - ss halogène - 1m - ACTFP2L1S19S10

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481214515

Réf. Sonepar

01887121451

Réf. Fournisseur

ACTFP2L1S19S10

Marque

Schneider Electric

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3.4 mm

douille de protection contre le ployage:

injecté

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

retardateur de flamme selon EN 50265-2-1:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric