Schneider Electric - Actassi FL-C - jarretière - OS1/OS2 - 9/125µm - conn. LCd-LCd - ss halogène - 3m - ACTFP2L1S19S30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 3 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481214539
Réf. Sonepar
01887121453
Réf. Fournisseur
ACTFP2L1S19S30
Marque
Schneider Electric
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
3 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3.4 mm
douille de protection contre le ployage:
injecté
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
retardateur de flamme selon EN 50265-2-1:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ce cordon à fibre LC duplex offre des performances optiques OS2 monomodes. Le cordon est disponible en mini cordage jaune de 1,6mm avec deux connecteurs LC push-pull à chaque extrémité. Il est conforme aux normes ANSI/EIA 568-C.3 et ISO/IEC 11801. Le cordon de brassage est doté d'une gaine à faible fumée et sans halogène (LSZH) conforme à la norme CEI 60332-3C. Il prend en charge la terminaison LAN, WAN et des appareils actifs. Le cordon est entièrement conçu et testé en usine. Il offre une solution de connexion optique fiable et durable.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


