Non retournable

Schneider Electric - Actassi FL-C - pigtail - OS1/OS2 - 9/125µm - conn. SC - 1m - ACTFT1C1S19S10

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS1

  • type - pigtail câble

  • type de conducteur - structure serrée

  • longueur - 1 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481214614

Réf. Sonepar

01887121461

Réf. Fournisseur

ACTFT1C1S19S10

Marque

Schneider Electric

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS1

type:

pigtail câble

type de conducteur:

structure serrée

longueur:

1 m

type de connecteur:

SC

finition APC:

Non

couleur:

jaune

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

CHINE

Actassi FL-C - pigtail - OS1/OS2 - 9/125µm - conn. SC - 1m

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric