Schneider Electric - Actassi jeu de 2 glissières télescopiques P800 - NSYGT60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rail télescopique
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480172526
Réf. Sonepar
00020011259
Réf. Fournisseur
NSYGT60
Marque
Schneider Electric
modèle:
rail télescopique
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
645 mm
profondeur:
130 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


