🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Actassi - lot de glissières fixes 19P - prof.1000mm - entraxe de fixation 558mm - NSYGF656

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - composant de bras de support

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480172595

Réf. Sonepar

00020017259

Réf. Fournisseur

NSYGF656

Marque

Schneider Electric

modèle:

composant de bras de support

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

métal

largeur:

70 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

610 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

Actassi - lot de glissières fixes 19P - prof.1000mm - entraxe de fixation 558mm

Quelques mots du fabricant :

  • Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric