Non retournable

Schneider Electric - Actassi - outil spécifique de raccordement CAD - VDI9151

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Actassi - outil spécifique de raccordement CAD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à une prise BNC - Non

  • adapté à une prise de compression F - Non

  • avec cliquet de sécurité - Non

  • avec dispositif de coupe - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3596870150954

Réf. Sonepar

01887015095

Réf. Fournisseur

VDI9151

Marque

Schneider Electric

adapté à une prise BNC:

Non

adapté à une prise de compression F:

Non

avec cliquet de sécurité:

Non

avec dispositif de coupe:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

adapté à une prise D-Sub:

Non

adapté à une prise F:

Non

adapté à LSA-Plus:

Oui

adapté à une prise RJ:

Oui

adapté à un connecteur de courant faible:

Non

adapté à une prise ST:

Non

adapté à une prise SC:

Non

adapté à une prise SMA:

Non

adapté à une prise LC:

Non

adapté à une prise MT-RJ:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Actassi - outil spécifique de raccordement CAD - outil CAO - module compact - produit Green Premium

Les Atouts de l'article:

Cet outil de raccordement permet de réaliser des connexions de fils de télécommunication. Il peut être utilisé pour les écrans de télécommunication VDI9995 et VDI9996, mais aussi pour les cassettes de télécommunication VDI9970 et VDI9975. Enfin, il est aussi adapté aux modules de télécommunication VDI991501S-04S.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric