Schneider Electric - Actassi - Panneau 19p 1u non equipe max 3 plaques - ACTMP1U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 72

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606488147755

Réf. Sonepar

01887285815

Réf. Fournisseur

ACTMP1U

Marque

Schneider Electric

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

72

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

3

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

44 mm

largeur:

482 mm

profondeur:

400 mm

pays de fabrication:

CHINE

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric