Schneider Electric - Actassi - Plaque de fond OPB 12U - NSYOPB12UTPN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Oui
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480170218
Réf. Sonepar
00020014738
Réf. Fournisseur
NSYOPB12UTPN
Marque
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Oui
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
largeur:
600 mm
hauteur:
650 mm
couleur:
gris
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non


