Schneider Electric - Actassi - Plaque de fond OPB 21U - NSYOPB21UTPN

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - métal

  • largeur - 1055 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 610 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480170249

Réf. Sonepar

00020014741

Réf. Fournisseur

NSYOPB21UTPN

Marque

Schneider Electric

modèle:

obturateur

matériau:

métal

largeur:

1055 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

610 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ROUMANIE

Actassi - Plaque de fond OPB 21U

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric