Schneider Electric - Actassi plaque d'obturation avec 2 ventilateurs - NSYECVT2V440

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 170 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...220 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 420 mm

  • hauteur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480146305

Réf. Sonepar

00020014557

Réf. Fournisseur

NSYECVT2V440

Marque

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

170 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...220 V

type de tension:

AC

largeur:

420 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

149 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

2

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

220...220 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Non

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

puissance nominale:

22 W

pays de fabrication:

CHINE

émission du bruit:

34 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

9005

Actassi plaque d'obturation avec 2 ventilateurs

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric