Schneider Electric - Actassi plaque d'obturation avec 2 ventilateurs coffret 19P - NSYECVT300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 35 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 80 mm
hauteur - 470 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480170348
Réf. Sonepar
00020014781
Réf. Fournisseur
NSYECVT300
Marque
Schneider Electric
flux volumique, à soufflage libre:
35 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
80 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
gris
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP20
nombre de ventilateurs:
2
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
240...240 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Non
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Non
avec élément de protection:
Non
puissance nominale:
14 W
pays de fabrication:
FRANCE
Degré de protection (NEMA):
1
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Oui
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


