Schneider Electric - Actassi plaque d'obturation joint balai coffret 19P - NSYECP300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - brosse
type - autre
largeur - 360 mm
hauteur - 10 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480170331
Réf. Sonepar
00020014780
Réf. Fournisseur
NSYECP300
Marque
Schneider Electric
modèle:
brosse
type:
autre
largeur:
360 mm
hauteur:
10 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
2
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
convient pour filetage nominal métrique/PG:
0...0
épaisseur:
110 mm
Quelques mots du fabricant :
- Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les logements pour plus d’efficacité et de durabilité.?
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


